25358 12.006 溝入れ工具 角シャンクホルダ・オフセット90° 外径加工用 外部給油 レギュラ- GH305. グーリング 57499429

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25358 12.006 溝入れ工具 角シャンクホルダ・オフセット90° 外径加工用 外部給油 レギュラ- GH305. グーリング 57499429
25358 12.006 溝入れ工具 角シャンクホルダ・オフセット90° 外径加工用 外部給油 レギュラ- GH305. グーリング 57499429

溝入れ工具 角シャンクホルダ・オフセット90° 外径加工用 外部給油 レギュラ- GH305.

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1本トラスコ品番180-9231注文コード57499429品番25358 12.006
参考基準価格(税別)¥41,210販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
その他GH305.2525.150.90.06.R.IKトラスコ品番180-9231材質スチールサイズ6寸法L(mm)150寸法b(mm)25寸法h1(mm)25給油方式内部給油寸法l1(mm)19.6寸法f(mm)28.8寸法l2(mm)19.6H(mm)30h(mm)25寸法t max(mm)3.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする