25359 12.029 溝入れ工具 角シャンクホルダ・オフセット90° 外径加工用 外部給油 レギュラ- GH305. グーリング 57499465

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

溝入れ工具 角シャンクホルダ・オフセット90° 外径加工用 外部給油 レギュラ- GH305.

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1本トラスコ品番182-4938注文コード57499465品番25359 12.029
参考基準価格(税別)¥42,240販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980
その他GH305.1000.600.90.08.L.IKトラスコ品番182-4938材質スチールサイズ8寸法L(mm)152.4寸法b(mm)25.4寸法h1(mm)25.4給油方式内部給油寸法l1(mm)19.92寸法f(mm)29.2寸法l2(mm)19.92H(mm)30.4h(mm)25.4寸法t max(mm)3.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする