25096 4.009 溝入れ工具 インサート 内径加工用 GJ104. グーリング 57499901

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25096 4.009 溝入れ工具 インサート 内径加工用 GJ104. グーリング 57499901
25096 4.009 溝入れ工具 インサート 内径加工用 GJ104. グーリング 57499901

溝入れ工具 インサート 内径加工用 GJ104.

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
トラスコ品番182-3613
182-3613
181-8957
182-6867
181-8905
180-4662
182-6808
182-2015
182-3672
182-2072
182-8438
182-8408
181-8924
182-6792
182-6864
180-4705
182-8376
182-2063
182-6793
182-2088
182-6761
182-0525
180-4616
182-5257
182-8365
180-4644
180-6338
内容量1本注文コード57499901品番25096 4.009
参考基準価格(税別)¥3,840販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
用途アルミ、銅、プラスチック用。トラスコ品番182-3613材質超硬寸法(mm)Lg:30寸法a(mm)3.7W123°表面処理無処理W2寸法R(mm)0.2寸法La(mm)12寸法f(mm)1.7寸法Dh6(mm)4寸法t max(mm)0.3接続径(Φmm)DCON:4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする