曜日別特売
25134 4.011 溝入れ工具 インサート 内径フルR溝入れ加工用 nanoAコート GE104. グーリング 57503471

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

溝入れ工具 インサート 内径フルR溝入れ加工用 nanoAコート GE104.

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
トラスコ品番233-7016
233-7016
234-2776
234-3884
232-2863
234-3314
234-0153
234-0203
234-3866
234-4496
233-8625
234-3955
233-7036
234-0183
233-7049
234-4437
234-0199
232-2834
234-0221
232-5994
234-2725
234-3956
234-2748
233-7013
234-0190
232-2909
234-3950
233-8564
232-4418
内容量1本注文コード57503471品番25134 4.011
参考基準価格(税別)¥4,740販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
用途一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、耐熱鋼、高硬度鋼用。トラスコ品番233-7016材質超硬寸法(mm)Lg:35寸法a(mm)3.7表面処理nanoAコート寸法b(mm)1.17寸法R(mm)0.58寸法La(mm)17寸法f(mm)1.7寸法Dh6(mm)4寸法t max(mm)1接続径(Φmm)DCON:4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする