曜日別特売
25112 4.020 溝入れ工具 インサート 内径加工用(引き加工用) GT104. グーリング 57504049

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25112 4.020 溝入れ工具 インサート 内径加工用(引き加工用) GT104. グーリング 57504049
25112 4.020 溝入れ工具 インサート 内径加工用(引き加工用) GT104. グーリング 57504049

溝入れ工具 インサート 内径加工用(引き加工用) GT104.

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
トラスコ品番182-0457
182-0457
180-6332
182-8407
182-2100
182-2112
182-5228
182-0502
182-8349
182-6782
182-2031
180-6358
182-5259
181-8959
182-0471
182-8415
182-2035
181-8891
181-8876
180-4628
180-4639
182-3621
182-8431
180-6324
182-0464
182-0482
181-7367
180-6369
182-3653
182-6850
180-4704
182-0467
181-8932
181-8881
180-4629
182-0463
182-0505
180-6326
180-6336
182-6852
182-3648
182-0453
180-6360
181-8922
182-0501
内容量1本注文コード57504049品番25112 4.020
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,498円となります。
参考基準価格(税別)¥4,870販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
用途アルミ、銅、プラスチック用。トラスコ品番182-0457材質超硬寸法(mm)Lg:40寸法a(mm)3.7W132°表面処理無処理寸法R(mm)0.15寸法La(mm)22寸法f(mm)1.7寸法Dh6(mm)4寸法t max(mm)1接続径(Φmm)DCON:4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする