※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
溝入れ工具 インサート 内径ねじ切り さらい刃付き - ウィットねじ用 GG104.
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
トラスコ品番
232-4426
233-7039
234-2814
234-4444
232-4426
233-8628
232-4502
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57504277
品番
25187 4.002
参考基準価格(税別)
¥4,870
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
用途
アルミ、銅、プラスチック用。
トラスコ品番
232-4426
材質
超硬
寸法(mm)
Lg:35
寸法a(mm)
3.95
P
(G/インチねじ)26
寸法E(mm)
0.8
表面処理
無処理
寸法La(mm)
17
寸法f(mm)
1.95
寸法Dh6(mm)
4
寸法t max(mm)
0.7
接続径(Φmm)
DCON:4.9