曜日別特売
25142 4.010 溝入れ工具 インサート 内径溝粗・ 面取り加工用 nanoAコート GV104. グーリング 57504950

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

溝入れ工具 インサート 内径溝粗・ 面取り加工用 nanoAコート GV104.

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
トラスコ品番232-2913
232-2913
233-8599
232-2874
233-7018
234-0164
234-0128
234-2716
234-0131
232-2917
232-2844
234-4470
232-2938
232-4455
234-3348
234-3365
233-7005
234-3918
232-4492
232-4415
233-6989
234-3907
233-8612
232-2928
232-4423
233-8573
233-8611
内容量1本注文コード57504950品番25142 4.010
参考基準価格(税別)¥4,990販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
用途
一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、耐熱鋼、高硬度鋼用。
トラスコ品番232-2913材質超硬寸法(mm)Lg:35寸法a(mm)3.7表面処理nanoAコート寸法b(mm)1寸法R(mm)1.7寸法La(mm)17寸法f(mm)0.2寸法Dh6(mm)4寸法t max(mm)1接続径(Φmm)DCON:4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする