システムポリマー
システムポリマーの 袋・ラッピング用品
システムポリマーの レジ袋
弁当用袋 半透明
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚×20冊)
注文コード
57504967
品番
PE-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
お弁当の持ち運びに
材質
ポリエチレン
幅(mm)
220
厚さ(mm)
0.015
色
半透明
高さ(mm)
350
マチ(mm)
130
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
560
/
税込
¥
616
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません