システムポリマー
システムポリマーの ポリ袋・ゴミ袋
システムポリマーの ポリ袋(ゴミ袋)
ポリ袋0.05mm厚Tパック10枚入
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚×20冊)
色
黒
注文コード
57505387
品番
F-91
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
大きめサイズの袋でいろいろな使用が可能
材質
低密度ポリエチレン
厚さ(mm)
0.05
色
黒
容量(L)
90
寸法(幅W×長さL)(mm)
900×1000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
560
/
税込
¥
616
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません