システムポリマー
システムポリマーの ポリ袋・ゴミ袋
システムポリマーの ポリ袋(ゴミ袋)
コンパクトパック ゴミ袋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚×24冊)
注文コード
57505850
品番
C-305C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
コンパクトに収納保管、1枚ずつサッと取り出せる。結べる 手さげ付きポリ袋 持ち運びに便利、燃やしても有毒ガスは発生しません
用途
ごみ処理、保管など
材質
高密度ポリエチレン
厚さ(mm)
0.015
色
半透明
容量(L)
30
寸法(幅W×長さL)(mm)
550×650
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
560
/
税込
¥
616
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません