システムポリマー
システムポリマーの ポリ袋・ゴミ袋
システムポリマーの 取っ手付きポリ袋
手提げ付きポリ袋 半透明
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(30枚×50冊)
注文コード
57505886
品番
CC-203
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
とって付きなので持ち運びに便利です。手さげ袋やショッピングバック、ゴミ袋に使えます。
材質
高密度ポリエチレン
厚さ(mm)
0.015
色
半透明
容量(L)
20
寸法(幅W×長さL)(mm)
350×600
マチ(mm)
150
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
560
/
税込
¥
616
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません