システムポリマー
システムポリマーの ポリ袋・ゴミ袋
システムポリマーの 取っ手付きポリ袋
手提げ付きポリ袋 半透明
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(20枚×100冊)
注文コード
57505929
品番
ca-132u
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
とって付きなので持ち運びに便利です。手さげ袋やショッピングバック、ゴミ袋に使えます。
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.013
色
半透明
容量(L)
20
寸法(幅W×長さL)(mm)
350×600
マチ(mm)
150
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
790
/
税込
¥
869
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません