25178 4.001 溝入れ工具 インサート 内径ねじ切り さらい刃なし - ユニファイねじ用 GG104. グーリング 57506009

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

溝入れ工具 インサート 内径ねじ切り さらい刃なし - ユニファイねじ用 GG104.

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
トラスコ品番234-3318
内容量1本注文コード57506009品番25178 4.001
参考基準価格(税別)¥5,260販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
用途アルミ、銅、プラスチック用。トラスコ品番234-3318材質超硬寸法(mm)Lg:35寸法a(mm)2.35P(G/インチねじ)32~40寸法E(mm)0.45表面処理無処理寸法La(mm)17寸法f(mm)1.95寸法Dh6(mm)4寸法t max(mm)0.55接続径(Φmm)DCON:2.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする