システムポリマー
システムポリマーの 袋
システムポリマーの ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
システムポリマーの 規格袋
手提付厚口不燃物回収ポリ袋 透明
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚×50冊)
注文コード
57506026
品番
CC-03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
手提げ付厚口。マチ付タイプ目安で350ml空き缶約24本、ビール空き瓶大瓶で約10本入ります
材質
低密度ポリエチレン
幅(mm)
350
厚さ(mm)
0.04
色
半透明
高さ(mm)
700
種類
ゴミ袋
入数(枚)
500
容量(L)
30
マチ(mm)
150
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
560
/
税込
¥
616
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません