25155 4.012 溝入れ工具 インサート 内径ねじ切り さらい刃なし メートル並目ねじ用 GG104. グーリング 57506088

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

溝入れ工具 インサート 内径ねじ切り さらい刃なし メートル並目ねじ用 GG104.

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
トラスコ品番180-4362
180-4362
180-6037
180-9228
180-5983
182-8081
180-9171
180-4332
182-6520
182-4931
182-6519
181-0752
180-9212
182-3350
182-3295
182-8020
180-6002
180-9167
181-0749
182-3285
182-3303
182-3356
180-4336
180-6059
180-7627
内容量1本注文コード57506088品番25155 4.012
参考基準価格(税別)¥5,370販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
用途
アルミ、銅、プラスチック用。
仕様ピッチ0.80~1.00トラスコ品番180-4362材質超硬寸法(mm)Lg:40G(メートルねじ)M5/M6寸法a(mm)3.7寸法E(mm)0.5表面処理無処理寸法La(mm)22寸法f(mm)1.7寸法Dh6(mm)4寸法t max(mm)0.6接続径(Φmm)DCON:4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする