ポリエチレン規格袋ひも付き0.01mm 半透明 適合規格食品衛生法適合

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200枚×120冊) 注文コード 57506157 品番 UP-9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

HDPE(高密度ポリエチレン)製のポリ袋(規格袋)。しっかりとした厚みで丈夫なカサカサとした質感のビニール袋。引き出しやすい吊るしひも付き。1袋(100枚)ごとにつるしひもが付いています。半透明タイプの食品衛生法規格基準適合品で、食品を直接入れていただくことができる安心の品質。厨房やご家庭のキッチンで便利にご使用いただけます。

材質ポリエチレン 幅(mm)150 厚さ(mm)0.01 半透明 高さ(mm)250 種類平袋 入数(枚)24000 サイズ(号)9
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥790 / 税込 ¥869
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする