システムポリマー
システムポリマーの 袋
システムポリマーの ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
システムポリマーの 規格袋
容量表記手提げゴミ袋 半透明
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(15枚×30冊)
注文コード
57506209
品番
TK-315
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
本体に容量を印刷しており、わかりやすく管理しやすいごみ袋です。とって付きなので結びやすく持ち運びに便利です。焼却しても塩化水素等の有害ガスを発生させません。
材質
高密度ポリエチレン
幅(mm)
350
厚さ(mm)
0.02
色
半透明
高さ(mm)
700
種類
ゴミ袋
入数(枚)
450
容量(L)
30
マチ(mm)
150
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
580
/
税込
¥
638
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません