トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の ヘルメット
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の ヘルメット関連商品
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の その他ヘルメット関連商品
バイザーライトS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57506595
品番
No.49
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
一定の明るさで照らし続けます。
角度調整可能です。
キャップ等にも装着可能です。
質量(g)
約29(パナソニックアルカリ乾電池を含む)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
53×34×29
光源
メインLED×1個、サブLED×2個
電池寿命(時間)
(パナソニックアルカリ乾電池)(20℃連続点灯時)【メインLED】約1.5【全点灯】約1.5【サブLED】約20
使用電池
乾電池単4形×1本(別売)
照度(Lx)
(1m前方照度)【メインLED】200【全点灯】210【サブLED】12
光束(Lm)
メインLED:20/全点灯:25/サブLED:5
注意
※電池は別売です。