Star Field(星野商店)
Star Field(星野商店)の 絶縁手袋
Star Field(星野商店)の 低圧用手袋
電気さく補修用手袋
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
57506620
品番
3075
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
通電中電気さく線補修用
材質
ナイロン
色
シロ
サイズ
M
入数(双)
1
全長(cm)
23.0±0.3
中指長(cm)
7.5±0.5
コーティング
シリコン
手の平幅(cm)
16.6±0.5
注意
※通電中は、コーティング部分以外で通電中電気さくに触れないでください。