Star Field(星野商店)
Star Field(星野商店)の 絶縁手袋
Star Field(星野商店)の 低圧用手袋
シリコンブーストグリップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
57506647
品番
3071
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
手に柔らかくフィット
食品加工にも使用可能
材質
ナイロン
色
シロ
サイズ
S
入数(双)
1
全長(cm)
22.5±0.3
中指長(cm)
7.0±0.5
コーティング
シリコン
手の平幅(cm)
16.2±0.5
関連資料:
(0.18MB)