25158 4.004 溝入れ工具 インサート 内径ねじ切り さらい刃なし メートル細目ねじ用 nanoAコート GG104. グーリング 57506797

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

溝入れ工具 インサート 内径ねじ切り さらい刃なし メートル細目ねじ用 nanoAコート GG104.

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
トラスコ品番180-9203
内容量1本注文コード57506797品番25158 4.004
参考基準価格(税別)¥5,510販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
用途
一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、耐熱鋼、高硬度鋼用。
仕様ピッチ0.35~0.50トラスコ品番180-9203材質超硬寸法(mm)Lg:25G(メートルねじ)M4/M5寸法a(mm)3.2寸法E(mm)0.35表面処理nanoAコート寸法La(mm)7寸法f(mm)1.95寸法Dh6(mm)4寸法t max(mm)0.3接続径(Φmm)DCON:3.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする