画像準備中

ツーリングネットV

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57506814 品番 MF-4763
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

最強フックと、大幅伸縮ゴムでガッチリ荷物をホールド。
マス目が細かく伸縮率が抜群。ゴムの伸び率約200%。
安定した荷物の積載が可能。
対応性向上!狭い場所でも確実にかけられるスリムなフック。
耐久性向上!樹脂+金属フックの採用で強度アップで信頼性も向上!

用途
材質:ネット/PP+NR フック/硬鋼材.POM+PVC
内容 :本体×1 フックX6
セット内容本体×1、フック×6 寸法(mm)300×300 モスグリーン サイズM マス数7×7 許容容量(L)10 目合い(mm)約45×45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット・コード・フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする