曜日別特売
5301001 ジェットヘルメット MCJ6 BUBBLE RIDER MEN マルシン(マルシン工業) 57506954

5301001 ジェットヘルメット MCJ6 BUBBLE RIDER MEN マルシン(マルシン工業) 57506954
5301001 ジェットヘルメット MCJ6 BUBBLE RIDER MEN マルシン(マルシン工業) 57506954
5301001 ジェットヘルメット MCJ6 BUBBLE RIDER MEN マルシン(マルシン工業) 57506954
5301001 ジェットヘルメット MCJ6 BUBBLE RIDER MEN マルシン(マルシン工業) 57506954
5301001 ジェットヘルメット MCJ6 BUBBLE RIDER MEN マルシン(マルシン工業) 57506954
5301001 ジェットヘルメット MCJ6 BUBBLE RIDER MEN マルシン(マルシン工業) 57506954
5301001 ジェットヘルメット MCJ6 BUBBLE RIDER MEN マルシン(マルシン工業) 57506954
5301001 ジェットヘルメット MCJ6 BUBBLE RIDER MEN マルシン(マルシン工業) 57506954

ジェットヘルメット MCJ6 BUBBLE RIDER MEN

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズMサイズ(57~58cm)
マットブラック
内容量1個注文コード57506954品番5301001
参考基準価格(税別)¥12,100販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

・『BUBBLE RIDER (バブルライダー)MEN』
アンバーグラデーションバブルシールドが標準搭載された、メンズサイズのシンプルなジェットヘルメット。
標準装備のシールドは昼間の走行時にまぶしさを軽減し、夜間でも視界の妨げとなりにくいアンバー(琥珀)色を採用しています。
リムには美しいステッチが施され、内装は着脱可能。あご紐のバックルはラチェットタイプを採用し着脱がスムーズです。
サイズはM~XLまで同じ帽体を使用しており、M~XLの内装パッドは互換性があります。また、クリアシールドとスモークシールドもオプションでご用意しています。
内装着脱式洗濯可、あご紐ラチェット式バックル採用

用途
品番:MCJ6
ジェットヘルメット
全排気量対応
SG規格/PSCマーク取得
サイズ:M/L/XL
帽体素材:ABS
帽体重量:1170g±50
内装着脱式洗濯可
あご紐ラチェット式バックル採用
補修部品:チークパッド(左右耳部内装)・クラウンパッド(頭部内装)・ビス&シールドベースセット
仕様【補修部品】チークパッド(左右耳部内装)・クラウンパッド(頭部内装)・ビス&シールドベースセット材質【帽体】ABS/1170g±50マットブラックサイズMサイズ(57~58cm)規格SG規格/PSCマーク対応全排気量
注意
※レディースサイズ(BUBBLE RIDER WOMEN)とは別帽体のため、内装の互換性はありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-04-06
用途: バイク使用時

頭の小さい人には大きすぎるかもしれませんが、自分は頭が大きい方なので、このヘルメットがちょうどいいサイズです。圧迫感もなく快適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする