曜日別特売
25092 4.007 溝入れ工具 インサート 内径加工用 nanoAコート GJ104. グーリング 57507156

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25092 4.007 溝入れ工具 インサート 内径加工用 nanoAコート GJ104. グーリング 57507156
25092 4.007 溝入れ工具 インサート 内径加工用 nanoAコート GJ104. グーリング 57507156

溝入れ工具 インサート 内径加工用 nanoAコート GJ104.

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
トラスコ品番182-8366
182-8366
182-5184
182-8439
182-0469
182-2020
180-4647
182-3643
182-5177
182-2117
182-6781
181-8851
182-3602
182-3690
181-8911
182-6760
182-8354
182-0510
182-3679
182-3685
182-6859
182-2094
180-4655
182-8443
182-3696
182-0539
182-2104
内容量1本注文コード57507156品番25092 4.007
参考基準価格(税別)¥5,510販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
用途
一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、耐熱鋼、高硬度鋼用。
トラスコ品番182-8366材質超硬、表面処理:nanoAコート寸法(mm)Lg:35寸法a(mm)2.6W123°W2寸法R(mm)0.15寸法La(mm)17寸法f(mm)1.95寸法Dh6(mm)4寸法t max(mm)0.2接続径(Φmm)DCON:3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする