MCJ6 BUBBLE RIDER MEN クラウンパッド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 57507164 品番 5311007
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

BUBBLE RIDER (バブルライダー)MEN用のクラウンパッド(頭部内装)です。
レディースサイズ(BUBBLE RIDER WOMEN)とは別帽体のため、内装の互換性はありません。

用途
『BUBBLE RIDER MEN』(メンズサイズ)専用
クラウンパッド(頭部へ取り付ける内装)
サイズ
・Mサイズ(9mm)
・Lサイズ(7mm)
・XLサイズ(5mm)
カラー:ブラック(1色展開)
内装着脱・洗濯可能
ブラック サイズMサイズ(9mm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする