曜日別特売
25194 4.001 溝入れ工具 インサート 内径端面溝入れ加工用 GA104. グーリング 57507260

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

溝入れ工具 インサート 内径端面溝入れ加工用 GA104.

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
トラスコ品番234-3892
内容量1本注文コード57507260品番25194 4.001
参考基準価格(税別)¥6,060販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
用途アルミ、銅、プラスチック用。トラスコ品番234-3892材質超硬寸法(mm)Lg:30表面処理無処理寸法b(mm)1寸法R(mm)0.05寸法La(mm)12寸法f(mm)1.6寸法Dh6(mm)4寸法t max(mm)2接続径(Φmm)DCON:4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする