ツヨロン(藤井電工)
ツヨロン(藤井電工)の 墜落制止用器具
ツヨロン(藤井電工)の 周辺器具 墜落制止用器具
ツヨロン(藤井電工)の 取付器具 墜落制止用
副ランヤード
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
57507557
品番
TBL-AT-NV-S5931-SL-N-JAN-BP
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ランヤードですので作業が可能です。
また作業範囲を広く確保できます。
伸縮自在・軽量・コンパクトなノビロンタイプです。
仕様
人体側:ショックアブソーバー+補助ロープ用D環(50mm幅ベルト用)
質量(g)
約695
使用荷重(kg)
100
ストラップ幅(mm)
32
フック
FS-93-1(軽量)
ストラップ長(mm)
収縮時1050〜1150、伸長時1500
ストラップ色
シルバー
ランヤード(ストラップ)
伸縮自在ストラップ
注意
※フックハンガー、D環止めを併せてご購入ください。