Google Pixel 8 ガラスフィルム 全面保護 超透明 指紋防止

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57507740 品番LN-23WP1FGT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,255
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

【貼り付けキットPro付属:特許取得済 第6693623号】【指紋認証対応】極薄0.25mm/超硬度10H表面強化ガラス/すべてガラス素材で全面保護/指紋防止効果2倍持続/驚異的な透明度/アルコール洗浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属

材質ガラス サイズ(inch)6.2 対応機種Google Pixel 8 GZPFO 特性ガラス・超透明

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする