LN-23WP1FGM Google Pixel 8 ガラスフィルム 反射防止 指紋防止 LEPLUS NEXT 57507785

 

LN-23WP1FGM Google Pixel 8 ガラスフィルム 反射防止 指紋防止 LEPLUS NEXT 57507785
LN-23WP1FGM Google Pixel 8 ガラスフィルム 反射防止 指紋防止 LEPLUS NEXT 57507785
LN-23WP1FGM Google Pixel 8 ガラスフィルム 反射防止 指紋防止 LEPLUS NEXT 57507785
LN-23WP1FGM Google Pixel 8 ガラスフィルム 反射防止 指紋防止 LEPLUS NEXT 57507785
LN-23WP1FGM Google Pixel 8 ガラスフィルム 反射防止 指紋防止 LEPLUS NEXT 57507785
LN-23WP1FGM Google Pixel 8 ガラスフィルム 反射防止 指紋防止 LEPLUS NEXT 57507785
LN-23WP1FGM Google Pixel 8 ガラスフィルム 反射防止 指紋防止 LEPLUS NEXT 57507785

Google Pixel 8 ガラスフィルム 反射防止 指紋防止

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード57507785品番LN-23WP1FGM
参考基準価格(税別)¥1,527販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

【貼り付けキットPro付属:特許取得済 第6693623号】【指紋認証対応】極薄0.25mm/超硬度10H表面強化ガラス/指紋防止効果2倍持続/ギラつきを防ぐマット加工/指滑りがなめらかで快適な操作性を実現/反射防止/アルコール洗浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属

材質ガラスサイズ(inch)6.2対応機種Google Pixel 8 GZPFO特性ガラス・マット・反射防止
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする