※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
溝入れ工具 インサート 内径ねじ切り さらい刃なし - ユニファイねじ用 nanoAコート GG104.
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
トラスコ品番
234-4507
234-0159
234-4507
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57507865
品番
25175 4.001
参考基準価格(税別)
¥5,630
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
用途
一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、耐熱鋼、高硬度鋼用。
トラスコ品番
234-4507
材質
超硬
寸法(mm)
Lg:35
寸法a(mm)
2.35
P
(G/インチねじ)32~40
寸法E(mm)
0.45
表面処理
nanoAコート
寸法La(mm)
17
寸法f(mm)
1.95
寸法Dh6(mm)
4
寸法t max(mm)
0.55
接続径(Φmm)
DCON:2.6