CORDURA ストレッチデニムツナギ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 名入れ可裾上げ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 57507889 品番 D-756
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,098
販売価格(税別)
9,180

耐摩耗性と引き裂き強度に優れた「CORDURA」を使用したストレッチデニム素材を使用
ヨコ伸び伸長率25%以上の「アメイジングストレッチ」素材を使用
左胸ペン差しポケット
幅広の左袖マルチポケット
前ファスナーは上下どちらからでも開けられるダブルスライダーの逆開タイプ
ウエスト回りを調節できる腰裏側ボタンアジャスター仕様
両脇ベルトループ下部カラビナループ付き(カラビナは付属されていません)
右脇コインポケット付き
腰後に夜間の視認性を高める反射テープ付き
SS・Sは女性対応シルエット

用途
現場作業全般
DIY
アウトドア全般
農作業
自動車整備
DIY
カジュアル
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別ツナギ インディゴ サイズSS 胸囲(cm)106 混率(%)綿65・ポリエステル19・ナイロン14・ポリウレタン2 股下(cm)70 肩幅(cm)43 袖丈(cm)52 着丈(cm)51 機能耐摩耗性/耐引裂性/ストレッチ 総丈(cm)149.5 ワタリ(cm)幅:31.4 名入れ 裾上げ 適応ウエスト(cm)78〜86 実寸ウエスト(cm)92 袖丈長袖
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする