25151 4.012 溝入れ工具 インサート 内径ねじ切り さらい刃なし メートル並目ねじ用 nanoAコート GG104. グーリング 57507908

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

溝入れ工具 インサート 内径ねじ切り さらい刃なし メートル並目ねじ用 nanoAコート GG104.

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
トラスコ品番180-9168
180-9168
182-3263
180-5987
181-0727
182-6433
180-7633
181-0785
182-4866
180-4372
182-3318
181-0778
182-1777
182-8101
182-4901
182-8036
182-3313
182-3273
180-5970
182-4886
181-0740
182-4907
182-8002
182-6500
182-3342
内容量1本注文コード57507908品番25151 4.012
参考基準価格(税別)¥6,350販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198
用途一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、耐熱鋼、高硬度鋼用。仕様ピッチ0.80~1.00トラスコ品番180-9168材質超硬寸法(mm)Lg:40G(メートルねじ)M5/M6寸法a(mm)3.7寸法E(mm)0.5表面処理nanoAコート寸法La(mm)22寸法f(mm)1.7寸法Dh6(mm)4寸法t max(mm)0.6接続径(Φmm)DCON:4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする