曜日別特売

無結露型ユニバーサル DNH-VH(HV)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送15日以内出荷とは
寸法(幅W×高さH)(mm)300×300
300×300
200×200
300×200
400×200
400×300
400×400
500×200
500×300
500×400
500×500
600×200
600×300
600×400
600×500
700×200
700×300
700×400
700×500
800×200
800×300
800×400
800×500
900×200
900×300
900×400
900×500
1000×200
1000×300
1000×400
1000×500
タイプ縦羽根
内容量1台注文コード57508274品番DNH-VH
参考基準価格(税別)¥38,600販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ヒーターによる外枠部の結露防止機能
拡散範囲及び到達距離の調整が自在
気流方向可変 有効開口率80%
フレーム付、シャッター付、FDS付製作可能

用途
出入口・厨房・地下鉄駅等の高温多湿空間
ホテルの客室、病院、デパート、スーパー、地下街、ホール等
材質
ユニバーサル:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
シャッター:黒色鋼板1.0t
フレーム:黒色鋼板1.0t
FDS:鋼板製(SEHC)1.6t/黒色ツヤ消し塗装
寸法(幅W×高さH)(mm)300×300タイプ縦羽根仕様羽根可動型・ヒーター仕様吹出方向垂直から45°方向まで任意に多風向調整が可能

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき7,720/税込8,492
沖縄地方数量1につき9,650/税込10,615
離島数量1につき9,650/税込10,615
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする