25231 4.002 溝入れ工具 インサート 内径 6角穴ブローチ加工用 GN104. グーリング 57508355

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

溝入れ工具 インサート 内径 6角穴ブローチ加工用 GN104.

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
トラスコ品番234-4509
内容量1本注文コード57508355品番25231 4.002
参考基準価格(税別)¥5,770販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698
用途
アルミ、銅、プラスチック用。
トラスコ品番234-4509材質超硬寸法(mm)Lg:25表面処理無処理寸法R(mm)0.05寸法SW(mm)2.00-2.50寸法La(mm)4寸法f(mm)1.5寸法Dh6(mm)4寸法t max(mm)3.5接続径(Φmm)DCON:2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする