曜日別特売
D-2880 ストレッチジャケット Dickies(ディッキーズ) 57508449

D-2880 ストレッチジャケット Dickies(ディッキーズ) 57508449
D-2880 ストレッチジャケット Dickies(ディッキーズ) 57508449
D-2880 ストレッチジャケット Dickies(ディッキーズ) 57508449
D-2880 ストレッチジャケット Dickies(ディッキーズ) 57508449
D-2880 ストレッチジャケット Dickies(ディッキーズ) 57508449
D-2880 ストレッチジャケット Dickies(ディッキーズ) 57508449
D-2880 ストレッチジャケット Dickies(ディッキーズ) 57508449
D-2880 ストレッチジャケット Dickies(ディッキーズ) 57508449
D-2880 ストレッチジャケット Dickies(ディッキーズ) 57508449
D-2880 ストレッチジャケット Dickies(ディッキーズ) 57508449
D-2880 ストレッチジャケット Dickies(ディッキーズ) 57508449
D-2880 ストレッチジャケット Dickies(ディッキーズ) 57508449

ストレッチジャケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷名入れ可3日以内出荷とは
シルバー
サイズSS
内容量1着注文コード57508449品番D-2880
参考基準価格(税別)¥5,580販売価格(税込)¥6,039
販売価格(税別)
5,490

Dickies創業100周年記念モデル
横の伸長率約25%のアメイジングストレッチ素材使用
背裏ディッキーズロゴデザイン(レタード柄)入り
右胸ファスナーポケット
左胸はフラップをポケットに入れることができるフラップインポケット仕様
両袖に幅広のマルチポケット付き
ペットボトルも入る大容量脇ポケット
裾はお腹のふくらみでフロントが締まらない場合でもボタンを外せば閉めやすくなる”帯なしサイドベンツアジャスター(ドットボタン式)”
袖口カフスアジャスター(ドットボタン式)

用途現場作業全般
DIY
アウトドア
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別ジャケットシルバーサイズSS胸囲(cm)98混率(%)綿97・ポリウレタン3着丈(cm)57機能ストレッチ裄丈(cm)76名入れ
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする