25226 4.002 溝入れ工具 インサート 内径端面穴面取り加工用 GA104. グーリング 57508730

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25226 4.002 溝入れ工具 インサート 内径端面穴面取り加工用 GA104. グーリング 57508730
25226 4.002 溝入れ工具 インサート 内径端面穴面取り加工用 GA104. グーリング 57508730

溝入れ工具 インサート 内径端面穴面取り加工用 GA104.

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
トラスコ品番182-5214
内容量1本注文コード57508730品番25226 4.002
参考基準価格(税別)¥5,880販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798
用途
アルミ、銅、プラスチック用。
トラスコ品番182-5214材質超硬寸法(mm)Lg:25W160°表面処理無処理寸法R(mm)0.15寸法La(mm)4寸法f(mm)0.5寸法Dh6(mm)4寸法t max(mm)3.5接続径(Φmm)DCON:0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする