ストレッチシルキーデニムカーゴ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 57508738 品番 D-2905
参考基準価格(税別)¥5,580 販売価格(税込) ¥6,039
販売価格(税別)
5,490

SS〜6Lまで幅広いサイズに対応
SS・Sはユニセックスサイズ
ヨコ伸び25%以上のアメイジングストレッチ素材を使用
腰帯裏レタード柄ストレッチ素材
帯のないヴィンテージタイプの腰回り
両脇コインポケット付き
右コインポケット部にアメリカンネーム付き
両脇ベルト部分にカラビナループ付き(カラビナは付属されていません)
股下はつっぱりにくく動きやすいクライミングカット
右サイドに長財布も入るプリントファスナー付きポケット

用途
現場作業全般
DIY
タウンユース
カジュアル
種別カーゴ インディゴ サイズ3L 混率(%)綿65・レーヨン20・ポリエステル13・ポリウレタン2 股下(cm)77 機能ストレッチ ワタリ(cm)幅:36.5 実寸ウエスト(cm)90
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする