※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
溝入れ工具 インサート 内径ねじ切り さらい刃付き - ウィットねじ用 nanoAコート GG104.
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
トラスコ品番
232-2847
232-2859
233-8566
234-4424
234-2792
234-2766
232-2847
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57508809
品番
25183 4.003
参考基準価格(税別)
¥6,470
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
用途
一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、耐熱鋼、高硬度鋼用。
トラスコ品番
232-2847
材質
超硬
寸法(mm)
Lg:35
寸法a(mm)
3
P
(G/インチねじ)24
寸法E(mm)
0.8
表面処理
nanoAコート
寸法La(mm)
17
寸法f(mm)
1.95
寸法Dh6(mm)
4
寸法t max(mm)
0.75
接続径(Φmm)
DCON:3.3