T/C ストレッチツナギ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 名入れ可裾上げ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 57508869 品番 D-766
参考基準価格(税別)¥7,280 販売価格(税込) ¥7,909
販売価格(税別)
7,190

生地は横伸長率約17%の日本製ストレッチ素材を使用
前ファスナーは上下どちらからでも開けられるダブルスライダーの逆開タイプ
両胸スクエアポケット付き
右脇ポケット+コインポケット付き
腰後部ポケット付き
袖口ドットボタン仕様
ウエスト回りを調節できる腰裏側ボタンアジャスター仕様
両脇ベルトループ下部カラビナループ付き(カラビナは付属されていません)
腰後に夜間の視認性を高める反射テープ付き
SS・Sは女性対応シルエット

用途
現場作業全般
DIY
アウトドア全般
農作業
自動車整備
DIY
カジュアル
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別ツナギ ホワイト サイズSS 胸囲(cm)106 混率(%)ポリエステル65・綿33・ポリウレタン2 股下(cm)70 肩幅(cm)43 袖丈(cm)52 着丈(cm)53 機能ストレッチ ワタリ(cm)幅:32.4 名入れ 裾上げ 適応ウエスト(cm)78〜86 袖丈長袖
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする