※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
溝入れ工具 インサート 端面溝入れ加工用 GA104.
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
トラスコ品番
234-3877
233-8643
234-3307
234-2751
234-4469
234-2719
234-0174
233-8562
232-4434
233-8609
234-3957
234-3371
234-3877
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57509098
品番
25211 4.004
参考基準価格(税別)
¥5,880
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
用途
アルミ、銅、プラスチック用。
トラスコ品番
234-3877
材質
超硬
寸法(mm)
Lg:35
表面処理
無処理
寸法b(mm)
1.5
寸法R(mm)
0.05
寸法La(mm)
17
寸法f(mm)
1.6
寸法Dh6(mm)
4
寸法t max(mm)
3
接続径(Φmm)
DCON:4