曜日別特売
D-766 T/C ストレッチツナギ Dickies(ディッキーズ) 57509167

D-766 T/C ストレッチツナギ Dickies(ディッキーズ) 57509167
D-766 T/C ストレッチツナギ Dickies(ディッキーズ) 57509167
D-766 T/C ストレッチツナギ Dickies(ディッキーズ) 57509167
D-766 T/C ストレッチツナギ Dickies(ディッキーズ) 57509167
D-766 T/C ストレッチツナギ Dickies(ディッキーズ) 57509167
D-766 T/C ストレッチツナギ Dickies(ディッキーズ) 57509167
D-766 T/C ストレッチツナギ Dickies(ディッキーズ) 57509167
D-766 T/C ストレッチツナギ Dickies(ディッキーズ) 57509167
D-766 T/C ストレッチツナギ Dickies(ディッキーズ) 57509167

T/C ストレッチツナギ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷名入れ可裾上げ可3日以内出荷とは
カーキ
サイズ4L
内容量1着注文コード57509167品番D-766
参考基準価格(税別)¥7,280販売価格(税込)¥7,909
販売価格(税別)
7,190

生地は横伸長率約17%の日本製ストレッチ素材を使用
前ファスナーは上下どちらからでも開けられるダブルスライダーの逆開タイプ
両胸スクエアポケット付き
右脇ポケット+コインポケット付き
腰後部ポケット付き
袖口ドットボタン仕様
ウエスト回りを調節できる腰裏側ボタンアジャスター仕様
両脇ベルトループ下部カラビナループ付き(カラビナは付属されていません)
腰後に夜間の視認性を高める反射テープ付き
SS・Sは女性対応シルエット

用途
現場作業全般
DIY
アウトドア全般
農作業
自動車整備
DIY
カジュアル
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別ツナギカーキサイズ4L胸囲(cm)130混率(%)ポリエステル65・綿33・ポリウレタン2股下(cm)82肩幅(cm)55袖丈(cm)64着丈(cm)65機能ストレッチワタリ(cm)幅:39.6名入れ裾上げ適応ウエスト(cm)102~110袖丈長袖
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする