25126 4.013 溝入れ工具 インサート 内径溝入れ加工用 nanoAコート GE104. グーリング 57509378

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

溝入れ工具 インサート 内径溝入れ加工用 nanoAコート GE104.

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
トラスコ品番234-4495
234-4495
234-4423
234-2720
234-3893
233-7027
234-4448
234-0225
234-3948
234-3900
232-4419
234-3330
234-4503
233-7043
234-3926
234-4457
232-2939
234-3358
232-4491
234-0137
234-0228
234-4505
234-4441
234-3296
233-8632
234-3373
234-4497
232-4456
232-4430
234-2802
232-2880
234-0119
234-2743
233-7012
234-3387
234-0124
232-2905
234-3347
234-2820
234-3909
233-7055
234-2745
234-4429
233-7006
234-2746
234-2777
233-8614
234-3362
234-4419
232-4508
233-8537
232-4445
232-4498
232-2831
232-4479
234-2749
234-0196
内容量1本注文コード57509378品番25126 4.013
参考基準価格(税別)¥6,020販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898
用途
一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、耐熱鋼、高硬度鋼用。
トラスコ品番234-4495材質超硬寸法(mm)Lg:40寸法a(mm)2.7表面処理nanoAコート寸法b(mm)0.7寸法La(mm)22寸法f(mm)1.95寸法Dh6(mm)4寸法t max(mm)0.7接続径(Φmm)DCON:3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする