D-769 T/Cストレッチ オーバーオール Dickies(ディッキーズ) 57509648

D-769 T/Cストレッチ オーバーオール Dickies(ディッキーズ) 57509648
D-769 T/Cストレッチ オーバーオール Dickies(ディッキーズ) 57509648
D-769 T/Cストレッチ オーバーオール Dickies(ディッキーズ) 57509648
D-769 T/Cストレッチ オーバーオール Dickies(ディッキーズ) 57509648
D-769 T/Cストレッチ オーバーオール Dickies(ディッキーズ) 57509648
D-769 T/Cストレッチ オーバーオール Dickies(ディッキーズ) 57509648
D-769 T/Cストレッチ オーバーオール Dickies(ディッキーズ) 57509648
D-769 T/Cストレッチ オーバーオール Dickies(ディッキーズ) 57509648

T/Cストレッチ オーバーオール

(1件のレビュー)
3日以内出荷名入れ可裾上げ可3日以内出荷とは
サイズ4L
ブラック
内容量1着注文コード57509648品番D-769
参考基準価格(税別)¥6,380販売価格(税込)¥6,919
販売価格(税別)
6,290

生地は横伸長率約17%の日本製ストレッチ素材を使用
着脱が簡単な胸部ドットボタン仕様
胸部にはスマートフォンなどが入るマルチポケット付き
右脇ツールポケット付き
左脇にハンマーなどの工具を掛けられるループ付き
腰後部ポケット付き
腰後ろポケット部に反射パイピング付き
両サイドにウエストサイズを調節できるアジャスター(ボタン)付き
SS・Sは女性対応シルエット

用途
現場作業全般
DIY
アウトドア全般
農作業
自動車整備
DIY
カジュアル
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別オーバーオールブラックサイズ4L混率(%)ポリエステル65・綿33・ポリウレタン2股下(cm)76機能ストレッチ総丈(cm)144前丈(cm)38ワタリ(cm)幅:39.1名入れ裾上げ実寸ウエスト(cm)106~116
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-10
用途: 自宅メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

街の作業服店には中々置いてない大きなサイズが選べるのがありがたいです
品質も良くて助かりますので次回もお願いします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする