曜日別特売
25167 4.009 溝入れ工具 インサート 内径ねじ切り さらい刃付き メートル並目ねじ用 nanoAコート GG104. グーリング 57509771

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

溝入れ工具 インサート 内径ねじ切り さらい刃付き メートル並目ねじ用 nanoAコート GG104.

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
トラスコ品番182-3332
182-3332
180-5966
182-6475
181-0724
180-7612
180-5984
180-7591
182-3320
180-7567
180-9163
180-6014
182-4905
180-7592
182-4844
180-4314
182-4847
180-7584
181-0763
182-6448
180-7614
182-3301
180-4316
182-8061
181-0739
180-4368
180-7655
182-4896
180-4344
内容量1本注文コード57509771品番25167 4.009
参考基準価格(税別)¥6,910販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598
用途一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、耐熱鋼、高硬度鋼用。仕様ピッチ0.7トラスコ品番182-3332材質超硬寸法(mm)Lg:35G(メートルねじ)M4寸法a(mm)2.8寸法E(mm)0.4表面処理nanoAコート寸法La(mm)17寸法f(mm)1.95寸法Dh6(mm)4寸法t max(mm)0.45接続径(Φmm)DCON:3.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする