※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
溝入れ工具 インサート 端面溝入れ加工用 nanoAコート GA104.
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
トラスコ品番
232-2833
234-3370
234-2739
232-4425
234-2822
234-4452
234-4517
232-2922
234-3359
232-2833
234-3331
232-2912
233-8638
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57510017
品番
25206 4.006
参考基準価格(税別)
¥6,910
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
用途
一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、耐熱鋼、高硬度鋼用。
トラスコ品番
232-2833
材質
超硬
寸法(mm)
Lg:35
表面処理
nanoAコート
寸法b(mm)
2
寸法R(mm)
0.05
寸法La(mm)
17
寸法f(mm)
1.6
寸法Dh6(mm)
4
寸法t max(mm)
5
接続径(Φmm)
DCON:5