ウォームパワーサポートタイツ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1着 サイズL ブラック 注文コード57510199 品番D-2183
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥1,680 販売価格(税込) ¥1,749
販売価格(税別)
1,590
この商品はサイズ・色など15種類から選べます 他の種類を見る

全方向ストレッチ素材
汗を素早く吸収しドライに保つ吸汗速乾素材
肌触りがよく暖かい裏起毛素材
縫い合わせ部分に凹凸がないフラットロックシーム製法
便利な前開き仕様
ウエスト部分は「DICKIES TEXAS」ブランドロゴ入りゴム
右足裾部分に「DICKIES TEXAS」ブランドロゴ入り
股裏部分消臭テープ付き

用途
現場作業全般
DIY
タウンユース
カジュアル
ブラック サイズL 混率(%)本体:ポリエステル90・ポリウレタン10、ウエストゴム:ポリウレタン100 股下(cm)69 機能ストレッチ/吸汗速乾/裏起毛/消臭テープ付 適応ウエスト(cm)84〜92
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする