ウォームパワーサポート長袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 57510339 品番 D-2188
参考基準価格(税別)¥1,680 販売価格(税込) ¥1,749
販売価格(税別)
1,590

全方向ストレッチ素材
汗を素早く吸収しドライに保つ吸汗速乾素材
肌触りがよく暖かい裏起毛素材
縫い合わせ部分に凹凸がないフラットロックシーム製法
インナーとして着用してもアウターの首から覗きにくい低めの丸首仕様
胸部分に「DICKIES」ブランドロゴプリント入り
脇裏部分消臭テープ付き

用途
現場作業全般
DIY
タウンユース
カジュアル
ブラック サイズM 胸囲(cm)84 混率(%)ポリエステル90・ポリウレタン10 着丈(cm)64 機能ストレッチ/吸汗速乾 裄丈(cm)76
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする