※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
溝入れ工具 インサート 内径 Torx 穴ブローチ加工用 GN104.
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
トラスコ品番
232-2876
232-2876
233-8634
232-6000
234-4512
234-0184
234-4514
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57510437
品番
25239 4.001
参考基準価格(税別)
¥7,420
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
用途
アルミ、銅、プラスチック用。
トラスコ品番
232-2876
材質
超硬
寸法(mm)
Lg:35
サイズ
Torx:T8
表面処理
無処理
寸法R(mm)
0.24
寸法La(mm)
3
寸法f(mm)
1.8
寸法Dh6(mm)
4
寸法t max(mm)
2.5
接続径(Φmm)
DCON:1.7