※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
溝入れ工具 インサート 内径 Torx 穴ブローチ加工用 nanoAコート GN104.
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
トラスコ品番
234-0167
234-0178
234-0167
234-3875
233-8621
234-2825
233-8556
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57510489
品番
25237 4.002
参考基準価格(税別)
¥8,590
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
用途
一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、耐熱鋼、高硬度鋼用。
トラスコ品番
234-0167
材質
超硬
寸法(mm)
Lg:35
サイズ
Torx:T10
表面処理
nanoAコート
寸法R(mm)
0.28
寸法La(mm)
3
寸法f(mm)
1.8
寸法Dh6(mm)
4
寸法t max(mm)
2.5
接続径(Φmm)
DCON:2