長袖Tシャツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 57510865 品番 D-788
参考基準価格(税別)¥2,980 販売価格(税込) ¥3,179
販売価格(税別)
2,890

ナイロン混でDRY感がある素材を使用
左胸メッシュWポケット
脇消臭テープ付き
衿部分Dickiesロゴ入りテープ
裾部分アメリカンネーム付き
程よくゆとりのあるシルエット
SS・Sは女性対応シルエット

用途
DIY
タウンユース
カジュアル
ブラック サイズM 胸囲(cm)106 混率(%)ナイロン80・ポリウレタン20 肩幅(cm)45 袖丈(cm)60 着丈(cm)66 機能消臭テープ付
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする